※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

折り畳式 足 場

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38276375 品番EA903BC-2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
天板高さ(m)0.6 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)584×114×988 質量(kg)6.2 最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA903BC-2A 材質アルミ合金 段数2段 収納寸法・幅(mm)584 収納寸法・奥行(mm)114 収納寸法・高さ(mm)988 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38276375 EA903BC-2A 03644785 EA905EB-68 [680mm 3段] セフティーステップ エスコ [680mm 3段] セフティーステップ エスコ 1個 38,200 税込42,020 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする