※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

折り畳式 足 場

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38276384 品番EA903BC-4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
天板高さ(m)1.2 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)690×114×1640 質量(kg)9.0 最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA903BC-4A 材質アルミ合金 段数4段 収納寸法・幅(mm)690 収納寸法・奥行(mm)114 収納寸法・高さ(mm)1640 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする