※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

モップハンドル伸縮型

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38276883 品番EA928AB-180A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390
全長(mm)1100〜1800 エスコ品番EA928AB-180A 材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC レッド 質量(g)550 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38276883
2019-10-10
用途:
清掃
サービス業

こんなに長さはいらない、もっと畳んだ際に短くしたものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする