※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの モップハンドル
モップハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38276917
品番
EA928AB-150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
全長(mm)
1500
エスコ品番
EA928AB-150A
色
レッド
質量(g)
410
材質
ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC
繰り返し・詰め替え
対応