※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
超硬カッターアルミ用ロータリーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
軸径(Φmm)
8
6
8
刃径(Φmm)
16
6
10
16
12
刃長(mm)
14.4
5.4
9
14.4
10.8
全長(mm)
60
50
53
60
55
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38277066
品番
EA819JT-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
60
刃長(mm)
14.4
刃径(Φmm)
16
エスコ品番
EA819JT-16
材質
超硬
適合材
アルミ