※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
アルミ用超硬バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38277136
品番
EA819VV-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,163
販売価格(税別)
¥
8,330
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
70
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
12
エスコ品番
EA819VV-12
材質
超硬
適合材
アルミ