※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
超硬バー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
3
エスコ品番
EA819PM-3B
刃径(Φmm)
3
注文コード
38277197
品番
EA819PM-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
この商品は
軸径・エスコ品番・刃径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
38
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
3
エスコ品番
EA819PM-3B
材質
超硬