12Y33 D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33) 岡田装飾金物 38278021

12Y33 D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33) 岡田装飾金物 38278021
12Y33 D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33) 岡田装飾金物 38278021
12Y33 D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33) 岡田装飾金物 38278021

D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38278021品番12Y33
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合D30トラスコ品番824-7946寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)111RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ランナーの種類について
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38278021
2024-07-19
用途: 組立場の間仕切り
製造業

取付もしやすく無地おさまりました。
よい商品でした、

対象商品 : 38278021
2017-01-26
用途: 駐車場の風除けカーテンの部品として使用

現状での改善点ですが、ビニルカーテンを使用して居ます、マジックテープで重なる様に使うが、マグネット同士で結合してもマジックテープでは重ならず不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする