UX-450 エアロワイパー専用替えゴム RAIN α 38279175 UX-450 エアロワイパー専用替えゴム RAIN α 38279175 UX-450 エアロワイパー専用替えゴム RAIN α 38279175

エアロワイパー専用替えゴム

(129件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38279175 品番 UX-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

高精度ラバーカット&超密度グラファイト

長さ(mm)450 幅(mm)8.6 用途デザインワイパー専用 商品タイプグラファイト
注意
※板バネ(バーテブラ)は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 129
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38279211
2026-03-30
用途:
ワイパーブレード交換
オートサービスナカムラ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブレード交換にこちらを使用したが、数回使用するだけでブレードが千切れた。
千切れて交換したブレードもすぐ千切れた。
これからはメーカー品にしようと思う

2026-03-04
用途:
ワイパー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

残念ながら20本頼んで10本3カ月で切れました ビックリです

2025-02-07
用途:
定期交換用

8MM幅でこの価格はお値打ちだと思います。 製品的にも問題なさそうです。 調子良さそうなので今後購入予定でいます

対象商品:
38279141
2024-03-08
用途:
ワイパーゴム不良の時

簡単に取り替えできて、撥水性も抜群で耐久性も良さそう!

1人が参考にしています
対象商品:
38279175
2023-11-23
用途:
ワイパーゴムの交換

車検の際、ワイパーゴム程度であれば自分で交換できます。従来のゴムを外して、新しいものを入れる作業は、少し慣れないと苦労するかもしれませんが、大変シンプルですので試すことをお勧めします。

対象商品:
38279141
2023-11-07
用途:
車のメンテナンスに

ほかのワイパーと特段変わりませんが、価格的に安いので、ワイパー交換は、ゴム交換で対応しています。金属レールがありませんので、交換対象となるワイパーの物を使ってください。商品説明にその旨記載あると親切でいいと思います。

対象商品:
38279157
2023-12-23
用途:
定期交換

年一ペースで定期交換しています。
ブレードフル交換より安価なので何かの注文の際、次いでに買ってます。

対象商品:
38279227
2022-10-11
用途:
雨天時ワイパー
医療・福祉・介護関連業

普通に拭き上げします。耐久性については使用して間もないので分かりませんがコストパフォーマンスが高いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする