曜日別特売
LEDCL12TS LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所) 38279403

LEDCL12TS LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所) 38279403
LEDCL12TS LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所) 38279403

LEDカーゴランプミニ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)12
内容量1個注文コード38279403品番LEDCL12TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。

定格電圧(V)12電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38279403
2021-04-15
用途: 整備

KOITO製なので安心して取り付けできました。
小さいながらもとても明るいです。

対象商品 : 38279403
2020-02-03
用途: サービスカーの車内照明用

ハイゼットの荷室で使用。薄くて取付やすいし、明るくていいです。

対象商品 : 38279412
2019-07-22
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

さぎょうのこうりつがあがったので、よかったとおもいます

対象商品 : 38279412
2018-12-28
用途: トラック室内灯に
建設業・工事業

ふそうファイターの蛍光灯の代替品として加工して付けています、蛍光灯より明るく消費電力も少なく車の負担を軽減してくれます

対象商品 : 38279412
2017-04-13
用途: 室内灯の移設の為に購入
建設業・工事業

6コのLEDチップの製品だったので明るさには それほど期待していなかったんですが 装着してみて予想以上に明るいでした。
薄型なので思ったほど違和感もなく購入してよかったです

対象商品 : 38279403
2017-01-23
用途: 荷室の整理等で
笠原医療・福祉・介護関連業

大きさの割りに明るく、元々付いているカーゴランプと連動させて使っています。とても便利になりました。

対象商品 : 38279403
2016-12-13
用途: 乗用車の荷室の照明

小さいのに明るくてとても
良かったです。
取り付けのビスかボルトナットがついてればよかったと思います。
商品は文句なしです!

対象商品 : 38279412
2015-11-20
用途: 助手席に

ロードサービスで使っているが明るくて助かる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする