LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38279516 品番256YA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。
視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。

レンズ色イエロー 材質アクリル 定格電圧(V)24 付属品取付ボルト 仕様防水・防錆・防振構造 消費電力(W)0.7 コード長さ(mm)150 光色アンバー LED使用数(個)7 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38279516
2018-12-10
用途:
サイドマーカー

古くなった同社LEDマーカー安全君から変更しました。
現行品だけあって明るいです。

購入予定の方に伝えておきたい事として…
見た目はイエローですが、点灯するとオレンジ色に発色をします。

対象商品:
38279516
2016-04-13
用途:
会社で使用する重機に使用
有限会社 相澤電気商会 様

同じKOITOのサイドマー君が標準装備なので明るくないので交換した。
さすがKOITO製品は違うと改めて実感した。
モノタロウで安く買えたので良かった。

対象商品:
38279507
2014-06-05
用途:
トラックサイドマーカー
ミスタータイヤマン赤湯店 様

防水機能性がより高い感じがした♪ ただ… 基準を満たす為だからなのか、日中での見た目が普通過ぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする