KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の トラック電装
KOITO(小糸製作所)の マーカーランプ
KOITO(小糸製作所)の LEDタイプマーカーランプ
LEDサイドマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38279525
品番
2560Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型長寿命のLEDマーカーランプです。
視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
レンズ色
イエロー
色
イエロー
材質
アクリル
定格電圧(V)
24
用途
アクセサリーランプ専用
付属品
取付ボルト
仕様
防水・防錆・防振構造
消費電力(W)
0.7
コード長さ(mm)
150
光色
イエロー
LED使用数(個)
6
電球の種類
LED