曜日別特売
SLEK12RT1 LEDシグナルランプ(点滅発光) KOITO(小糸製作所) 38279552

SLEK12RT1 LEDシグナルランプ(点滅発光) KOITO(小糸製作所) 38279552
SLEK12RT1 LEDシグナルランプ(点滅発光) KOITO(小糸製作所) 38279552

LEDシグナルランプ(点滅発光)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)12
タイプ
内容量1個注文コード38279552品番SLEK12RT1
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ランプ以外にコントロールユニットが不要。
樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。
ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。
他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。
消費電力は6Wで白熱球の約1/6

定格電圧(V)12タイプ寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする