LEDシグナルランプ(点滅発光)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38279561 品番 SLEK12YT1
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ランプ以外にコントロールユニットが不要。
樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。
ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。
他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。
消費電力は6Wで白熱球の約1/6

定格電圧(V)12 タイプ 寸法(mm)155×120×33.5 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)-30〜80 消費電力(W)6 光源LED 閃光数(min-1[回/分])300 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする