付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1)
材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド)
質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.3、ハンディユニット:約1.0
色ホワイト
消費電力(W)ハイパワー90
最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H995.0×W200.0×D139.0、ハンディユニット:約H421.0×W114.0×D139.0
充電時間約6時間
AC電源アダプタ(V)100 50/60Hz
ダストボックス容量(L)約0.6
運転時間(分)【連続】ハイパワー 約11/強25/標準 約57