スティッククリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38280037 品番 XJC-Y010-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コードがないからとても楽です。思い立った時に片手でさっと使えます。吸引力、連続時間、そしてデザイン性。Y010はあなたのお気に入りになるはずです。iF デザイン賞2015最高位受賞。iFデザイン賞はドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ国際的に権威のあるデザイン賞のひとつで、2015年は4500品目を超える出品がありました。Y010は最高位の「金賞」を受賞しました。2023年度グッドデザイン賞も受賞、国内外で高い評価と人気を得た商品になっています。

付属品本体/バッテリーパック/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/スタンド/隙間ノズルホルダー/EPAフィルター/メッシュフィルター(EPAフィルターに重ねてセット済)/ACアダプター/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂(本体)/スチール(スタンド) 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.3、ハンディユニット:約1.0 ブルー 消費電力(W)ハイパワー90 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H995.0×W200.0×D139.0、ハンディユニット:約H421.0×W114.0×D139.0 充電時間約6時間 AC電源アダプタ(V)100 50/60Hz ダストボックス容量(L)約0.6 運転時間(分)【連続】ハイパワー 約11/強25/標準 約57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする