コードレスクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38280055 品番XJC-G040-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。

付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1) 仕様吸引仕事率:ハイパワー時41W 材質本体:ABS、スタンド:スチール 質量(kg)ハンディユニット:約0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.2 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz スイッチどのモードからも長押しで停止可能 コード長さ(m)約1.8 最大外形寸法(mm)ハンディユニット:約H406×W100×D134、ロングノズル+フロアノズル装着時:約H965×W220×D134 連続使用時間(分)(フル充電時)標準約57、強約16、ハイパワー約11 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間 ダストボックス容量(L)約0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする