コードレスクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38280089 品番 XJC-H111-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。

付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1) 仕様吸引仕事率:ハイパワー時27W 材質本体:ABS 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:約1、ハンディユニット:約0.6 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz スイッチどのモードからも長押しで停止可能 コード長さ(m)約1.8 最大外形寸法(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:約H875×W200×D101、ハンディユニット:約H313×W70×D101 連続使用時間(分)(フル充電時)ハイパワー約12、強約15、標準約20 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3.5時間 ダストボックス容量(L)約0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする