Kingston 2,5インチSATA SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38280150 品番SA400S37/960G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。

仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく 寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ) 質量(g)41.9 消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大) 温度範囲(℃)動作:0〜70/保管:-40〜+85 インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり 保証期間3年 耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7〜800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10〜2000Hz) 容量(GB)960 MTBF平均故障間隔(h)200万

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする