大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 掃除用刷毛
OCEANラスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38280710
品番
105540 0040
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』
豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。
材質
豚毛・化繊
型式
平
全高(mm)
約245
毛丈(mm)
約65
サイズ(inch)
4
毛色
白
玉厚(mm)
約20
板幅(mm)
約100