アルミ酒タンポ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38281008 品番ESK5702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

鍋やケットル、やかん等に入れてお酒をお燗する道具です。湯煎にも。
お酒を直接ケットルなどで温めるよりお燗の温度の調節がしやすく、まろやかになると言われています。
満水容量 350cc
上段部 250cc
下段部 120cc

材質アルミニウム 規格2号 直径(Φcm)8.4 本体質量(g)42 高さ(cm)12.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする