ココ炭

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg) 注文コード38281017 品番CCT-2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ココナッツの殻を炭化させて成型したココナッツ炭です。環境に配慮し、ココナッツの殻を有効利用
従来のBBQ木炭に比べ、火持ちは2倍。ロング炭(約10cm)ショート炭(約5cm)をミックス
燃焼時間:ロング炭約3時間、ショート炭約2時間
固形着火剤で簡単着火
炎を出さずに、遠赤外効果で素早く焼き上げます。
炭焼きならでは、パリッとした食感とうまみを味わえます

容量(kg)2.5 長さ(cm)(ロング炭)約10、(ショート炭)約5 入数ロング炭6本、ショート炭12本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする