フォンテーヌ 4524 AD&F WIGシャンプー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード38281270 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

合繊繊維、人毛・合繊繊維ミックス、100%人毛ウィッグのケアのために作られた専用シャンプーです。
ファッション、コスプレ、ドールなど、どんな毛質のウィッグにも使用可能。
いつでも清潔に装うためにウィッグの汚れ洗浄に特化、ウィッグに付着したニオイや汚れを洗い流します。
着色剤無配合、防腐剤(パラベン)無添加

成分水、ラウラミドプロピルベタイン、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、ジステアリン酸グリコール、ジメチコンポリオール、ポリクオタニウム-10、クエン酸、メチルパラベン、香料 容量(mL)200 グリーン購入法適合
注意
※頭髪(人体)には使用しないでください。
※目に入らないようにご注意ください。目に入った場合は、すぐにきれいな水かぬるま湯で洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。また、万が一飲み込んでしまった場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師にご相談ください。
※乳幼児の手の届く所には保管をしないで下さい。
※高温、低温、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする