イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38281331 品番HP-NHR31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

迫力の重低音「VOLT」シリーズのハイレゾ対応高音質イヤホン
迫力とキレのある重低音
High-MFD(high magnetic flux density system)構造ドライバー
MMCXリケーブル対応
ディープマウントイヤーピース標準搭載

付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 仕様●出力音圧レベル:103±3dB (@1KHz/100mV input)●最大入力:5mW 型式ダイナミック型 レッド 質量(g)約17(ケーブル含む) プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ インピーダンス17Ω±15% 再生周波数帯域(Hz)5〜40000 ケーブル長(cm)約120(Y 型)タイプ、ナイロン素材 ドライバー径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする