曜日別特売
BP EC75/30 ディンプルシリンダー真鍮南京錠 ABUS 38281336

BP EC75/30 ディンプルシリンダー真鍮南京錠 ABUS 38281336
BP EC75/30 ディンプルシリンダー真鍮南京錠 ABUS 38281336

ディンプルシリンダー真鍮南京錠

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)30
内容量1個注文コード38281336品番BP EC75/30
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。
本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)
精密なディンプルシリンダー採用。
圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。
耐ピッキング性能5分以上。

用途
ロッカーや車止めのポールの施錠
付属品キー×3本寸法(mm)30材質(本体)真鍮種類別キー寸法A(mm)30寸法F(mm)5寸法D(mm)16.5寸法E(mm)17寸法B(mm)53.5寸法C(mm)14シリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文はお受けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38281336
2020-05-15
用途: 郵便受の盗難防止用鍵として
サービス業

以前は3桁の数字を合わせる鍵を使用していたのですが
回された形跡があったので、この鍵に交換しました。
郵便受に取り付けるにはやや大きいかなと心配していましたが
取り付けてみたら全然大きすぎることはなかったです。

対象商品 : 38281345
2019-09-18
用途: セキュリティ施錠が必要な保管庫
製造業

某役所から「南京錠はディンプルキー」と指定されたのでこの錠に変更しました。使用上問題はありません。

対象商品 : 38281336
2018-12-10
用途: 戸の施錠
その他業種

通常の南京錠より、ディンプルキーなので、防犯性が高くなるかとおもいます。

対象商品 : 38281336
2015-11-07
用途: チェーンをつないでロック。門扉に使用。

鍵の作動感がスムーズ。ディンプル状の鍵なので、不正目的で開錠しようとした場合に開錠しにくいのが良い。通常の南京錠に比して割高ですが、見合う性能はあります。鍵が3本付属するのもGOOD。

対象商品 : 38281363
2015-04-26
用途: コンテナ扉のロック

ずっしり感があり良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする