イヤホン カナル型 VOLT Series(ボルトシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38281349 品番 HP-NHR41K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル
グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー
アコースティックダンピングオプティマイザー
レゾナントティンバースカルプター構造
単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)
ディープマウントイヤーピース

付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書) 仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)約15(ケーブル含む) プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ インピーダンス16Ω±20% 再生周波数帯域(Hz)5〜50000 ケーブル長(cm)約120(Y型) ドライバー径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする