完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38281419 品番 HP-T250BTK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ノイズキャンセリング対応
最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン
ファッショナブルなリニューアルカラー
アクティブノイズキャンセリングモード
アンビエントサウンドモード
片耳モード
最大約30時間の長時間バッテリー
IPX5の防滴仕様

付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書) 仕様●出力音圧レベル:97±3dB●連続待ち受け時間:最大50時間 型式ダイナミック型 ブラック 質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス16Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.1 充電時間イヤホン 約2時間、充電ケース 約2時間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 連続再生時間(実測値)ANC ON時:最大7時間、充電ケース使用時 最大21時間、ANC OFF時:最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX5 通信距離(m)見通し距離 :最大約10 ドライバー径(Φmm)6 伝送帯域(Hz)20〜20000 対応コーデックAAC, SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする