完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38281446 品番HP-B100BTK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホン
ながら聴き構造
骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション
独自構造フローティングフィットシステム
音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリーク
マルチポイント機能
AIコールノイズリダクション
急速充電
IPX4

付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書) 仕様●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB ブラック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3 再生周波数帯域(Hz)15〜20000 連続再生時間最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値) 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX4 ドライバーユニット(Φmm)14 通信距離(m)見通し距離 :最大約10 対応コーデックAAC, SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
注意
※通信距離は目安です。周囲環境により通信可能距離が変わる場合があります。
※ご使用時の電波状況や音量によっては再生時間が短くなる場合があります。
※本製品は、最大音量・最小音量の際に『volume maximum』『volume minimum』音声アナウンスが流れます。デバイスによっては最大音量または最小音量にしたままにすると、楽曲再生の前や、スリープボタンを押した際にアナウンスが流れることがございます。その際はマナーモードにするか、音量を一段階下げる、または上げることでアナウンスが流れないようにすることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする