サンプル画像

105℃耐熱単心ビニルコ-ド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 38281848 品番 SHVSF 0.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。

用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。 シース:茶 許容電流(A)6(30℃) 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)11 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(水中)1000
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする