サンプル画像
オーナンバ
オーナンバの 電線/ケーブル
オーナンバの 汎用ケーブル
オーナンバの VSF
105℃耐熱単心ビニルコ-ド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
38281857
品番
SHVSF 0.5SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
用途
300V以下の電気器具の内部配線として使用。
色
シース:緑
許容電流(A)
6(30℃)
標準条長(m)
200
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
11
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(水中)1000
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表