作業着用洗剤 粉末タイプ

(388件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(2kg) 注文コード38281984 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン

用途
作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性 成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤 形状粉末 タイプ業務用 適合用途作業着用 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38281984 - 06070547 WC-MC 作業衣専用洗剤(無リン) コスモビューティー 作業衣専用洗剤(無リン) コスモビューティー 1箱(2.1kg) 979 税込1,077 ナショナルブランドの相当品です
38281984 - 46725062 - アタック 業務用 花王 アタック 業務用 花王 1箱(2.5kg) 1,498 税込1,648 ナショナルブランドの相当品です
38281984 - 58769911 - 作業着用洗剤  粉末タイプ モノタロウ 作業着用洗剤 粉末タイプ モノタロウ 1箱(1kg) 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 388
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38281984
2026-03-19
用途:
安くて使いやすい
建設業・工事業

汚れ衣類だからと量を多く使うという訳ではないが、たわしで部分洗いをしたりするので、安価で気兼ねなく使える本品は頼りがいがある。

2025-09-17
用途:
洗濯時に使用
医療・福祉・介護関連業

洗濯時に使用しているが、汚れ落ちも良く、大変満足である。
粉洗剤の販売がほとんど無くなってきたため、液体洗剤を数回使用してみたが、汚れ落ちが悪いため、どうしようと思っていた時に、この洗剤を発見しました。
コスパも大変良い。

1人が参考にしています
2025-10-24
用途:
タオル
サービス業

アロママッサージでオイルがしみ込んで困っていました、この作業着用洗剤は驚くほどオイルがとれました。

1人が参考にしています
対象商品:
19103683
2025-07-29
用途:
子供の汗臭い服、普段着から作業着まで
医療・福祉・介護関連業

市販の液体洗剤に部屋干し用とか、強力に消臭してくれるもの、汚れを強力に落としてくれる様な売り込みの洗剤ありますよね。
あんなの相手にならないくらい強力です。かっこ
使い続けると、明らかに白物が白く、スカッと白になっていくのが分かります。
汚れがかなり落ちるから、柔軟剤の香りが際立ちます。

3人が参考にしています
2025-10-08
用途:
作業服や普段着の洗濯
製造業

使った感じは一般的な液体洗剤よりも洗浄力が高そうです。今まで黄ばんでいた服もこの洗剤で数回洗ううちにだんだん白くなってきて洗浄力の高さを実感しています。値段も安くて満足です。

対象商品:
38281984
2025-10-05
用途:
作業服の洗濯

汚れ落ちは良いです。 芳香剤が入っていないのも良いですね。後、他社の液体柔軟剤と一緒に使用しましたが特に問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
19103683
2025-09-03
用途:
農作業着の洗濯
農・林・水産業

化学的な香料の臭いは一切なく、汗の臭いはしっかりと落としてくれる。リピートしています。、

2人が参考にしています
2025-11-13
用途:
作業服・タオルなどの洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

においがないので、良いと思います。
置き場所がないので、小さい箱のものを買いましたが、
開け閉めしていたら、箱のフタがすぐに破けてしまいました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする