ブルートゥーススピーカー STOCKWELL II

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38282146 品番STOCKWELL II BLACK AND BRASS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Stockwell IIはわずか重量1.4kg。小型ながらパンチのあるサウンドを鳴らします。ステレオフォニック、マルチディレクションサウンドにより屋内、野外問わず音楽に没頭できます。

付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m) 仕様●パワー・アンプ:ウーファー用10W D級アンプx1、ツィーター用5W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:80 dB SPL @ 1 m 質量(kg)約1.38 BLACK&BRASS 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161x180x70 通信方式Bluetooth(R)5.0 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)60-20000 充電時間(時間)フル:5 連続再生時間約20時間 防水保護等級IPX4 入力電圧5〜12V,3A USB-C 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする