ブルートゥーススピーカー Acton III

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38282171 品番 ACTON3BLUETOOTH-CREAM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Acton IIIは、Homelineシリーズの中で一番コンパクトなサイズのBluetoothスピーカーです。前モデルよりもさらに広いサウンドステージを持ち、没入感のあるホームオーディオ体験のために再設計されたサウンドを提供します。ホームスピーカーに期待される、部屋を満たすマーシャルのシグネチャーサウンドを余すところなくお届けします。

付属品電源ケーブル 仕様●パワー・アンプ:ウーファー用30W D級アンプx1、ツィーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:95dB@1m 質量(kg)約2.85 CREAM 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100〜240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260x170x150 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)45〜20000 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする