ブルートゥーススピーカー Stanmore III

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38282189 品番 STANMORE3BLUETOOTH-CREAM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Homeline lllシリーズでミドルサイズにあたるStanmore IIIは、広がりのあるマーシャルサウンドを再現し、音楽に完全に没頭することができます。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなっています。

付属品電源ケーブル 仕様●パワー・アンプ:ウーファー用50W D級アンプx1、ツイーター用15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:97dB@1m 質量(kg)約4.25 CREAM 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100〜240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350x203x188 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)45〜20000 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする