ブルートゥーススピーカー Woburn III

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38282198 品番 WOBURN3BLUETOOTH-BLACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。

付属品電源ケーブル 仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m 質量(kg)約7.45 BLACK 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100〜240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203 通信方式Bluetooth(R)5.2 入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子 再生周波数帯域(Hz)35〜20000 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする