ブルートゥーススピーカー Middleton

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38282216 品番Middleton Black and Brass
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自宅やアウトドアでも、場所を問わず気軽に持ち運びができ、究極の音楽体験が可能なポータブルスピーカーMiddleton。新しいクアッドドライバー設計により、どこにいても深い没入感が体験できます。IP67規格の防塵防水仕様と堅牢な構造によりMiddletonはどんなシチュエーションでもタフに使用可能。ペアリングは簡単で手間がかからず、すぐに音楽に没頭することができます。内蔵のダイナミックラウドネスは音のトーンバランスを調整し、すべての音量で音楽が鮮明に聞こえます。

付属品USB Type-C 充電ケーブル(約 1.2m)、ストラップ 仕様●パワー・アンプ:(ウーファー)20WクラスDアンプ×2 (ツイーター) 10WクラスDアンプ×2●ワイヤレスレンジ:約10m Black and Brass 質量(g)約1800 形式パッシブラジエーター型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×230×95 感度87dB SPL 通信方式Bluetooth V5.1 再生周波数帯域(Hz)50-20000 充電時間(時間)フル:4.5 (クイックチャージ:20 分の充電で約2の連続再生) 連続再生時間約20時間 防水保護等級IP67 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする