ブルートゥーススピーカー Tufton

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38282241 品番TUFTON Black and Brass
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

マーシャルのポータブルスピーカーで最もサイズの大きなTuftonと一緒に出かけよう。Tuftonは最大20時間の連続再生を誇り、外出先で長時間のリスニングが楽しめます。 Bluetooth(R)5.0テクノロジーにより、約10mの範囲でさまざまなワイヤレスデバイスに接続できます。

付属品電源ケーブル 仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 40WクラスDアンプx1、フルレンジ用 15WクラスDアンプx2、ツィーター用 10WクラスDアンプx1●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:102 dB SPL @ 1 m 質量(kg)約4.9 BLACK&BRASS 形式アクティブスピーカー/バスレフ型 入力電圧(V)100〜240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229x350x163 通信方式Bluetooth(R)5.0 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)40〜20000 充電時間(時間)フル:2.5 連続再生時間約20時間 防水保護等級IPX2 対応コーデックSBC,aptx

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする