イソ系 FRP防水用トップコート ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 38282557 品番 PCF1TP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
イソ系で耐候性が高く、紫外線による黄変を防ぎます
屋外水槽、プール、船舶、屋上、ベランダ等、FRP防水工事のトップコートに最適です。
国内一流メーカーのイソ系FRP防水用トップコートを販売しております。

用途補修 付属品施工マニュアル スカイブルー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 施工面積参考:3.3平米 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする