曜日別特売
M20K ST マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業 38282745

マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード38282745品番M20K ST
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)25接続方式ねじこみ呼び径(B)1使用圧力範囲(MPa)0~2.75仕様一般用種別ストレーナ形状Y形種類ストレーナ形式Y形使用温度範囲(℃)-10~350寸法L(mm)105寸法H(mm)約100材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする