桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ストレーナー
桑名金属工業の Y形ストレーナー
マレブル20KタイプY型ストレーナ(ねじ込み)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38282754
品番
M20K ST
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
接続方式
ねじこみ
呼び径(B)
1 1/4
使用圧力範囲(MPa)
0〜2.75
仕様
一般用
種別
ストレーナ
形状
Y形
種類
ストレーナ
形式
Y形
使用温度範囲(℃)
-10〜350
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
約145
材質(シート)
SUS304スクリーン
メッシュ
50メッシュ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)
FCD-S
呼び圧力
20K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材