マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38282781 品番 M20K FT
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)25 接続方式フランジ 呼び径(B)1 使用圧力範囲(MPa)0〜2.75 仕様一般用 種別ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 形式Y形 使用温度範囲(℃)-10〜350 寸法L(mm)160 寸法H(mm)約91 材質(シート)SUS304スクリーン メッシュ50メッシュ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 材質(弁箱)FCD-S 呼び圧力20K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする