SE-PS001T2LEL1BF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE-PS001T2LEL1BF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282801
SE-PS001T2LEL1BF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282801
SE-PS001T2LEL1BF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282801
SE-PS001T2LEL1BF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282801
SE-PS001T2LEL1BF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282801
SE-PS001T2LEL1BF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282801
SE-PS001T2LEL1BF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282801
SE-PS001T2LEL1BF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282801
SE-PS001T2LEL1BF 外付けSSD SUNEAST(サンイースト) 38282801

外付けSSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード38282801品番SE-PS001T2LEL1BF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,800
販売価格(税別)
25,273

USB4最軽量!持ち運びしやすいスクエア型
業界最速クラス!最大読込4000MB/sのUSB4対応
マグネットで、スマホに装着して使用可能

対応
Windows(R)11/10/8.1/7
LinuxOS Ubuntu 24.04 LTS以上
macOS Sonoma14.5以上、Ventura 13.6.7以上、Monterey12.7.5以上
iOS 17.6.1以上、Android 9.0.0以上、HarmonyOS 4.0.0.121以上
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金寸法(mm)64.3×64×12.1質量(g)45端子形状USB Type-C保存温度(℃)-40~85インターフェースUSB4 Gen 3×2 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)、Compliance with USB 3.2 Gen1 (5Gbps)、Compliance with USB 2.0 (480Mbps)動作温度(℃)0~55インターフェイスUSB4 Gen 3×2(40Gbps)転送速度(MB/sec)【書込】最大500【読込】最大4000容量(TB)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする