※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNEAST(サンイースト)
SUNEAST(サンイースト)の 外付けドライブ・ストレージ
SUNEAST(サンイースト)の 外付けSSD
外付けSSD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(TB)
2
色
白
注文コード
38282837
品番
SE-PS002T2LEL1WF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,800
販売価格(税別)
¥
36,182
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
USB4最軽量!持ち運びしやすいスクエア型
業界最速クラス!最大読込4000MB/sのUSB4対応
マグネットで、スマホに装着して使用可能
対応
Windows(R)11/10/8.1/7
LinuxOS Ubuntu 24.04 LTS以上
macOS Sonoma14.5以上、Ventura 13.6.7以上、Monterey12.7.5以上
iOS 17.6.1以上、Android 9.0.0以上、HarmonyOS 4.0.0.121以上
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金
寸法(mm)
64.3×64×12.1
色
白
質量(g)
49
端子形状
USB Type-C
保存温度(℃)
-40〜85
インターフェース
USB4 Gen 3×2 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)、Compliance with USB 3.2 Gen1 (5Gbps)、Compliance with USB 2.0 (480Mbps)
動作温度(℃)
0〜55
インターフェイス
USB4 Gen 3×2(40Gbps)
転送速度(MB/sec)
【書込】最大3600【読込】最大4000
容量(TB)
2