※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード38283306品番LEYG25MDB-30C-AND
参考基準価格(税別)¥77,770販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など126種類から選べます他の種類を見る