イヤホン インナーイヤー型 Premium Style

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38283528 品番PG-SEIE3GR6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「PG-SEIE3GR6」は、iPhoneやiPadのLightningコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめるLightningコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。Apple認定 MFi認証取得製品なのでiOSアップデート後も安心・安全にご使用頂けます。

グリーン 質量(g)12 寸法W(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする