Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の 自動車用電気用品
Meltec(大自工業)の 車用インバーター/コンバーター
Meltec(大自工業)の 車用インバーター
インバーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38284793
品番
SPI-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レジャー、ビジネスの必需品!
車内で家庭用電源100Vが使えます。
仕様
1コンセント
質量(g)
約190
出力電圧(V)
AC100(短形波)
入力電圧(V)
DC12
定格出力(W)
120
電源コード(m)
約1
出力周波数(Hz)
55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×118×49
ヒューズ
15A(ブレード型)
最大出力(kW)
150(連続30分)