SPI-30 インバーター Meltec(大自工業) 38284802

SPI-30 インバーター Meltec(大自工業) 38284802 SPI-30 インバーター Meltec(大自工業) 38284802

インバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38284802 品番SPI-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レジャー、ビジネスの必需品!
車内で家庭用電源100Vが使えます。

電源コード(m)
(電源ソケットプラグ)約1
(バッテリー接続)約1
ヒューズ
(ソケットプラグ内)12Aガラス管
(本体)15A
仕様1コンセント 質量(g)約222 出力電圧(V)AC100(短形波) 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)240 出力周波数(Hz)55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×49 最大出力(kW)300(連続30分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする