※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)250コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード38284846品番LEYG25MDC-250-6PD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など82種類から選べます他の種類を見る