NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 300GB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●クラウド容量:300GB●候補なし:1年版●動作確認済みブラウザ:Microsoft Edge、Google Chrome、Safari●年数:1年版 注文コード38284910 品番NCB-300GB/1Y
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

NASのデータを災害やサイバー攻撃による消失から守る「NarSuSクラウドバックアップ」はNSAに保存されたデータをクラウドへバックアップするための利用ライセンスです。NASの容量とご利用期間に応じてお選びいただけます。本商品のクラウド容量は300GBです。※NASに最新ファームウエアを適用の上ご利用ください。

付属品ライセンスキーのご案内 仕様●クラウド容量:300GB●候補なし:1年版●動作確認済みブラウザ:Microsoft Edge、Google Chrome、Safari●年数:1年版 寸法(mm)パッケージ寸法:縦245×横190×高さ1 質量(g)パッケージ込み37 対応機種LinuxOS搭載NASシリーズ※最新のファームウエアにしたうえでご利用ください。 適合シリーズHDL-HBシリーズ:HDL6-HBシリーズ、HDL4-HBEXシリーズ、HDL2-HBシリーズ、HDL-HABシリーズ:HDL6-HABシリーズ、HDL4-HAEXBシリーズ、HDL2-HABシリーズ、HDL2-HAB/TM5シリーズ、HDL4-HAB-Uシリーズ、HDL-XABシリーズ:HDL4-XABシリーズ、HDL2-XABシリーズ、HDL2-XAB/TM5シリーズ、HDL4-XAB-Uシリーズ、バックアップストレージ:BCSP-XAUTNシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする