100318 0010 上塗用 筋違 黒 大塚刷毛製造 38284933

上塗用 筋違 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
板幅(mm)30
毛丈(mm)45
サイズ(号)10
内容量1本注文コード38284933品番100318 0010
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。

用途建築塗装・工業塗装サイズ(号)10毛丈(mm)45玉厚(mm)22毛色黒色形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用板幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする